Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B101 44.0 HSS Handreibahle mit Morsek. BS 328 C H7 Dampfangelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B101_ANGLE.JPG
B101_ANGLE.JPG
B101_DIM.jpg
B101_FRONT.JPG
B101_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B101 44.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10144.0
EAN/GTIN:
     7320760182116
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: BS 328 Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 323 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 2464.9 G Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Bright & Blue Schaft: Morsekegelschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 44 mm Schneidenanzahl: 10 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 4 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 163 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
BS 328
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
323 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
2464.9 G
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Bright & Blue
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
44 mm
Schneidenanzahl:
10
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 4
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
163 mm
Weitere Suchbegriffe: 550B101 44.0, B10144.0, B101 44.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,62*
€ 499,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 448,10*
€ 507,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,73*
€ 507,13*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 459,73*
€ 519,75*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 522,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,56*
€ 594,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.