Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202424707_d50_0_0tl04_00.357568140.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T200-SM100DA-M2.5 D115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T200SM100DAM25D115
EAN/GTIN:
     7323222268656
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 2.80 x 2.10 Anzahl Spankanäle(NOF): 2 Ausführung Gewindefase(THCHT): B Ausgangsdurchmesser(PHD): 2.05 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 371 Coating Process Type: PVD DCONMS: 2.8 mm Funktionslänge(LF): 50 mm Gewindegrösse(TDZ): M 2.5 Gewindelänge(THL): 9 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 2.5 mm Gewindesteigung(TP): 0.45 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6HX HerstArtNr: T200-SM100DA-M2.5 D115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP): 1 Nutzlänge(LU): 9 mm Sorte(Grade): D115 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 50 mm Nutzlänge: 9 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 2.80 x 2.10
Anzahl Spankanäle(NOF):
2
Ausführung Gewindefase(THCHT):
B
Ausgangsdurchmesser(PHD):
2.05 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 371
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
2.8 mm
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 2.5
Gewindelänge(THL):
9 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
2.5 mm
Gewindesteigung(TP):
0.45 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6HX
HerstArtNr:
T200-SM100DA-M2.5 D115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP):
1
Nutzlänge:
9 mm
Nutzlänge(LU):
9 mm
Sorte(Grade):
D115
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, T200-SM100DA-M2.5 D115, T200SM100DAM25D115, 520T200-SM100DA-M2.5 D115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.