Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202425701_d50_0_0tl04_00.167803277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 12 04 M0-PM 4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT1204M0PM4340
EAN/GTIN:
     7323223720467
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12 mm fz max: 0.28000000000000003 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.23999999999999999 mm HerstArtNr: RCKT 12 04 M0-PM 4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 1.76 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC1204M Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 180~200~255 m/min vc min: 140~150~195 m/min vc rec: 150~160~210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 6 mm Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
6 mm
Eckenradius(RE):
6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12 mm
fz max:
0.28000000000000003 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.23999999999999999 mm
HerstArtNr:
RCKT 12 04 M0-PM 4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.76 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC1204M
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
180~200~255 m/min
vc min:
140~150~195 m/min
vc rec:
150~160~210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, RCKT1204M0PM4340, 520RCKT 12 04 M0-PM 4340, RCKT 12 04 M0-PM 4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.