Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202425700_d50_0_0tl04_00.1869038283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 10 T3 M0-PH 4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT10T3M0PH4330
EAN/GTIN:
     7323223720399
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 10 mm fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.25 mm HerstArtNr: RCKT 10 T3 M0-PH 4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC10T3M Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 185~280 m/min vc min: 125~190 m/min vc rec: 140~210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 5 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
5 mm
Eckenradius(RE):
5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
10 mm
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.25 mm
HerstArtNr:
RCKT 10 T3 M0-PH 4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC10T3M
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
185~280 m/min
vc min:
125~190 m/min
vc rec:
140~210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520RCKT 10 T3 M0-PH 4330, RCKT10T3M0PH4330, RCKT 10 T3 M0-PH 4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.