Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202425700_d50_0_0tl04_00.1869038283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 09 T3 00-PH 4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT09T300PH4340
EAN/GTIN:
     7323223720375
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 4.7625 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.25 mm HerstArtNr: RCKT 09 T3 00-PH 4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 4.7625 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC09T3 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 170~185~240 m/min vc min: 115~120~160 m/min vc rec: 125~135~180 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Eckenradius R: 4.7625 mm Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
4.7625 mm
Eckenradius(RE):
4.7625 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.25 mm
HerstArtNr:
RCKT 09 T3 00-PH 4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
4.7625 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC09T3
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
170~185~240 m/min
vc min:
115~120~160 m/min
vc rec:
125~135~180 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, RCKT09T300PH4340, 520RCKT 09 T3 00-PH 4340, RCKT 09 T3 00-PH 4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.