Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Century Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420443_d50_0_0tl02_04.1133462266.jpg
202420443_d50_0_0tl02_04.1133462266.jpg
202426514_d50_0_0tl04_00.3873823409.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R590-1105H-PR2-NL CD10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R5901105HPR2NLCD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® Century Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 0.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.14999999999999999 mm HerstArtNr: R590-1105H-PR2-NL CD10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18100 ISO Cutting Tool Material: DP Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 200 mm Planschneidenbreite(BS): 2.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 3 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2 mm Schneidkantenhöhe(S): 5 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 590 -1105 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): CD10 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): NL Spanflächenfasenbreite(BN): 0.3 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 5 deg Substrate Type: PCD TMC Order: 1 vc max: 1850 m/min vc min: 1250 m/min vc rec: 1600 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N Sorte Grad: CD10 Alle ISO Anwendungsbereiche: N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
N
Application Area:
MU
Eckenradius(RE):
0.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.14999999999999999 mm
HerstArtNr:
R590-1105H-PR2-NL CD10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18100
ISO Cutting Tool Material:
DP
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
200 mm
Planschneidenbreite(BS):
2.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
3 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 590 -1105
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
CD10
Sorte(Grade):
CD10
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
NL
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.3 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
5 deg
Substrate Type:
PCD
TMC Order:
1
vc max:
1850 m/min
vc min:
1250 m/min
vc rec:
1600 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, R590-1105H-PR2-NL CD10, R5901105HPR2NLCD10, 520R590-1105H-PR2-NL CD10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.