Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425003_d50_0_0tl04_00.2769760577.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-17 04 60E-PM 1010
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-170460E-PM1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 6 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: R390-17 04 60E-PM 1010 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 15 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.6 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -1704 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1010 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 125 m/min vc min: 115 m/min vc rec: 120 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 6 mm Schneidplattenbreite W: 9.6 mm Sorte Grad: 1010 Alle ISO Anwendungsbereiche: S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S|H
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
6 mm
Eckenradius(RE):
6 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
R390-17 04 60E-PM 1010
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
15 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenbreite W:
9.6 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.6 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -1704
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1010
Sorte(Grade):
1010
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
125 m/min
vc min:
115 m/min
vc rec:
120 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R390-17 04 60E-PM 1010, R390-170460E-PM1010, 520R390-17 04 60E-PM 1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.