Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425003_d50_0_0tl04_00.2769760577.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-17 04 08E-PL 1010
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-170408E-PL1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.14999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 8.0000000000000002E-2 mm HerstArtNr: R390-17 04 08E-PL 1010 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.5 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 15.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.6 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -1704 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1010 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 125 m/min vc min: 120 m/min vc rec: 125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 9.6 mm Sorte Grad: 1010 Alle ISO Anwendungsbereiche: S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S|H
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.14999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
8.0000000000000002E-2 mm
HerstArtNr:
R390-17 04 08E-PL 1010
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.5 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
15.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenbreite W:
9.6 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.6 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -1704
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1010
Sorte(Grade):
1010
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
125 m/min
vc min:
120 m/min
vc rec:
125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R390-170408E-PL1010, 520R390-17 04 08E-PL 1010, R390-17 04 08E-PL 1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.