Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425002_d50_0_0tl04_00.3228568071.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-11 T3 08E-ML S30T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-11T308E-MLS30T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: R390-11 T3 08E-ML S30T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.5 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.59 mm Schneidplattenbreite(W1): 6.8 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -11T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): S30T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 6.8 mm Sorte Grad: S30T Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
R390-11 T3 08E-ML S30T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.5 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.59 mm
Schneidplattenbreite W:
6.8 mm
Schneidplattenbreite(W1):
6.8 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -11T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
S30T
Sorte(Grade):
S30T
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520R390-11 T3 08E-ML S30T, R390-11 T3 08E-ML S30T, R390-11T308E-MLS30T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.