Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Dreiseitig schneidender Scheibenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422485_d50_0_0tl02_04.489750795.jpg
202422485_d50_0_0tl02_04.489750795.jpg
202712637_d50_0_1tl04_04.2541383425.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.35C-040A16DM080
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R33135C040A16DM080
EAN/GTIN:
     7323221987732
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 40x2,5 mm
scheibenfräser
CoroMill® 331 Dreiseitig schneidender ScheibenfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22300 1/min Funktionslänge(LF): 120 mm HerstArtNr: R331.35C-040A16DM080 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW): 0.275 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW): 1 Schneidendurchmesser(DC): 40 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 11 mm Stechbreite, Nennmaß(CW): 8 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 05 (N/R331.1A-05RE0.20-1.54) Schneidendurchmesser: 40 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22300 1/min
Funktionslänge(LF):
120 mm
HerstArtNr:
R331.35C-040A16DM080
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW):
0.275
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW):
1
Schneidendurchmesser:
40 mm
Schneidendurchmesser(DC):
40 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
11 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
8 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 05 (N/R331.1A-05RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: R331.35C-040A16DM080, 520R331.35C-040A16DM080, R33135C040A16DM080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.