Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R331.32C-082Q27EMQ SANDVIK CoroMill 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheibenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202718235_d50_0_1tl04_04.3963230786.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-082Q27EMQ
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R33132C082Q27EMQ
EAN/GTIN:
     7323222221545
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 27 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 19500 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R331.32C-082Q27EMQ Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW): 0.283 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW): 1 Nabendurchmesser(DHUB): 51 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 82 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 21.59 mm Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 10 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCKT 10T3M0 Schneidendurchmesser: 82 mm Aufnahmedurchmesser: 27 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6 Schnitttiefe max CD: 21.59 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
27 mm
DCONMS:
27 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
19500 1/min
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R331.32C-082Q27EMQ
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW):
0.283
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW):
1
Nabendurchmesser(DHUB):
51 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
82 mm
Schneidendurchmesser(DC):
82 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
21.59 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
21.59 mm
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
10 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
metric RCKT 10T3M0
Weitere Suchbegriffe: R331.32C-082Q27EMQ, R33132C082Q27EMQ, 520R331.32C-082Q27EMQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,75*
€ 1.093,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,37*
€ 1.067,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,91*
€ 1.019,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,62*
€ 996,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,66*
€ 970,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.