Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R331.32C-080Q27DM SANDVIK CoroMill 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheibenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202718251_d50_0_1tl04_04.1424684253.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-080Q27DM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R33132C080Q27DM
EAN/GTIN:
     7323221987855
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 80x12
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 27 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15000 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R331.32C-080Q27DM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFN: 50 mm Nabendurchmesser(DHUB): 51 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 80 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnittbreite, max.(CWX): 10 mm Schnittbreite, min.(CWN): 8 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 20 mm Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 8 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 05 (N/R331.1A-05RE0.20-1.54) Aufnahmedurchmesser: 27 mm Anzahl Schneidteile CIC: 6 mm Schneidendurchmesser: 80 mm Funktionslänge L: 50 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|27
Anzahl Schneidteile CIC:
6 mm
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Aufnahmedurchmesser:
27 mm
DCONMS:
27 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15000 1/min
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R331.32C-080Q27DM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFN:
50 mm
Nabendurchmesser(DHUB):
51 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
80 mm
Schneidendurchmesser(DC):
80 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnittbreite, max.(CWX):
10 mm
Schnittbreite, min.(CWN):
8 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
20 mm
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
8 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 05 (N/R331.1A-05RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: R33132C080Q27DM, 520R331.32C-080Q27DM, R331.32C-080Q27DM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,75*
€ 1.001,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,11*
€ 980,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,68*
€ 927,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,26*
€ 907,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,79*
€ 879,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.