Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420482_d50_0_0tl02_04.300119153.jpg
202420482_d50_0_0tl02_04.300119153.jpg
202425299_d50_0_0tl04_00.1719325207.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R245-12 T3 E-KL 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R24512T3EKL3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 245 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg fz max: 0.20999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.14000000000000001 mm HerstArtNr: R245-12 T3 E-KL 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 200 mm Planschneidenbreite(BS): 2.1 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.96875 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 245 -12T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 245 m/min vc min: 205 m/min vc rec: 230 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1.5 mm Sorte Grad: 3330 Alle ISO Anwendungsbereiche: K Sortenempfehlung: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1.5 mm
Eckenradius(RE):
1.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
fz max:
0.20999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.14000000000000001 mm
HerstArtNr:
R245-12 T3 E-KL 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
200 mm
Planschneidenbreite(BS):
2.1 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.96875 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 245 -12T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
245 m/min
vc min:
205 m/min
vc rec:
230 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, R245-12 T3 E-KL 3330, R24512T3EKL3330, 520R245-12 T3 E-KL 3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.