Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420459_d50_0_0tl02_04.2336252250.jpg
202420459_d50_0_0tl02_04.2336252250.jpg
202425707_d50_0_0tl04_00.2384716888.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-14 05 12M-KM 3330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210-140512M-KM3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 210 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius Äquivalent(REEQ): 3.5 mm Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 14.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 10 deg fz max: 2.02 mm fz min: 0.40000000000000002 mm fz rec: 1.5 mm HerstArtNr: R210-14 05 12M-KM 3330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.77 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.3 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 210 -1405 s=4.76 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 270 m/min vc min: 235 m/min vc rec: 245 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: 3330 Alle ISO Anwendungsbereiche: K Sortenempfehlung: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
3.5 mm
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
14.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
10 deg
fz max:
2.02 mm
fz min:
0.40000000000000002 mm
fz rec:
1.5 mm
HerstArtNr:
R210-14 05 12M-KM 3330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.77 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.3 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 210 -1405 s=4.76
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3330
Sorte(Grade):
3330
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
270 m/min
vc min:
235 m/min
vc rec:
245 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R210140512MKM3330, 520R210-14 05 12M-KM 3330, R210-14 05 12M-KM 3330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.