Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520E021 7/16 SANDVIK MTTX Masch.GewindebohrerHSS X1, ST, Schälanschn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421571_d50_0_0tl02_04.2114205825.jpg
202421571_d50_0_0tl02_04.2114205825.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423538_d50_0_0tl04_00.1245228384.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520E021 7/16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     E0217/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Technische Eigenschaften: Funktionslänge L: 85 mm Nutzlänge: 61 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 2B ISO Cutting Tool Material: HSS-PM
Weitere Informationen:
Funktionslänge L:
85 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
2B
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Nutzlänge:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: E021 7/16, 520E021 7/16, E0217/16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.