Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202714293_d50_0_3tl04_04.1173484470.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D2000L25-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20D2000L2507
EAN/GTIN:
     7323223642998
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.5577 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25 DCONMS: 25 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 6000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.82 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 164.6231 mm Gesamtlänge(OAL): 221 mm HerstArtNr: DS20-D2000L25-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 143 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 140 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 20 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C) Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): -0.1 mm Aufnahmedurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 164.6231 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 143 mm Nutzlänge: 140 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.5577 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
6000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.82 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
164.6231 mm
Funktionslänge(LF):
164.6231 mm
Gesamtlänge(OAL):
221 mm
HerstArtNr:
DS20-D2000L25-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
143 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
143 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
140 mm
Nutzlänge(LU):
140 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
20 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0205-C (DS20-0205-C)
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
-0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, DS20D2000L2507, DS20-D2000L25-07, 520DS20-D2000L25-07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,93*
€ 830,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,16*
€ 717,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.