Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202422614_d50_0_0tl02_04.3962468645.jpg
202714253_d50_0_3tl04_04.1929051771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D1600L20-04
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20D1600L2004
EAN/GTIN:
     7323223642684
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.4631 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 20 DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.75 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 84.6923 mm Gesamtlänge(OAL): 135 mm HerstArtNr: DS20-D1600L20-04 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 67 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 64 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.27 mm Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) Aufnahmedurchmesser: 20 mm Funktionslänge L: 84.6923 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 67 mm Nutzlänge: 64 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.4631 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.75 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
84.6923 mm
Funktionslänge(LF):
84.6923 mm
Gesamtlänge(OAL):
135 mm
HerstArtNr:
DS20-D1600L20-04
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
67 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
67 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
64 mm
Nutzlänge(LU):
64 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.27 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, DS20D1600L2004, 520DS20-D1600L20-04, DS20-D1600L20-04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,52*
€ 613,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,85*
€ 596,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.