Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202716218_d50_0_3tl04_04.3219632721.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D1588DM20-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20D1588DM2007
EAN/GTIN:
     7323224555730
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.4631 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): MDI modular drill interface -MDI-20 DCONMS: 20 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.78 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 139.5447 mm Gesamtlänge(OAL): 154.8524 mm HerstArtNr: DS20-D1588DM20-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 113.9444 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 111.125 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.4 mm Schneidendurchmesser(DC): 15.875 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): -0.1 mm Aufnahmedurchmesser: 20 mm Funktionslänge L: 139.5447 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 113.9444 mm Nutzlänge: 111.125 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.4631 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
MDI modular drill interface -MDI-20
Aufnahmedurchmesser:
20 mm
DCONMS:
20 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.78 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
139.5447 mm
Funktionslänge(LF):
139.5447 mm
Gesamtlänge(OAL):
154.8524 mm
HerstArtNr:
DS20-D1588DM20-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
113.9444 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
113.9444 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
111.125 mm
Nutzlänge(LU):
111.125 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
15.875 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C)
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
-0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, DS20-D1588DM20-07, 520DS20-D1588DM20-07, DS20D1588DM2007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,35*
€ 738,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,20*
€ 682,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,44*
€ 662,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,25*
€ 626,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.