Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165573_d50_0_1tl04_04.3731680988.jpg
202165573_d50_0_1tl04_04.3731680988.jpg
202421780_d50_0_0tl02_07.1048985529.jpg
202422252_d50_0_0tl02_04.643134283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A880-D1687C6-03
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A880D1687C603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® 880 WendeplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.7313 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DFC: 44 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.52 mm Einstellwinkel(KAPR): 88 deg Funktionslänge(LF): 202.5957 mm Gesamtlänge(OAL): 241.327 mm HerstArtNr: A880-D1687C6-03 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 132.9944 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 128.5494 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.25 mm Schneidendurchmesser(DC): 42.8498 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 202.5957 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) Länge Körperdurchmesser 1 L: 132.9944 mm Nutzlänge: 128.5494 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.7313 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
DCONMS:
63 mm
DFC:
44 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.52 mm
Einstellwinkel(KAPR):
88 deg
Funktionslänge L:
202.5957 mm
Funktionslänge(LF):
202.5957 mm
Gesamtlänge(OAL):
241.327 mm
HerstArtNr:
A880-D1687C6-03
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
132.9944 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
132.9944 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
128.5494 mm
Nutzlänge(LU):
128.5494 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
42.8498 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, A880-D1687C6-03, A880D1687C603, 520A880-D1687C6-03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 726,48*
€ 864,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,55*
€ 821,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 658,94*
€ 784,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.