Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 880 Wendeplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165561_d50_0_1tl04_04.2339904462.jpg
202165561_d50_0_1tl04_04.2339904462.jpg
202421780_d50_0_0tl02_07.1048985529.jpg
202422252_d50_0_0tl02_04.643134283.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A880-D1562C6-03
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A880D1562C603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® 880 WendeplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.704 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DFC: 44 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.92 mm Einstellwinkel(KAPR): 88 deg Funktionslänge(LF): 172.7272 mm Gesamtlänge(OAL): 211.431 mm HerstArtNr: A880-D1562C6-03 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 123.0122 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 119.0244 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.25 mm Schneidendurchmesser(DC): 39.6748 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 172.7272 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM) Länge Körperdurchmesser 1 L: 123.0122 mm Nutzlänge: 119.0244 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.704 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
DCONMS:
63 mm
DFC:
44 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.92 mm
Einstellwinkel(KAPR):
88 deg
Funktionslänge L:
172.7272 mm
Funktionslänge(LF):
172.7272 mm
Gesamtlänge(OAL):
211.431 mm
HerstArtNr:
A880-D1562C6-03
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
123.0122 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
123.0122 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
119.0244 mm
Nutzlänge(LU):
119.0244 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
39.6748 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill 880 -size 07-C (880-070406H-C-GM)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, A880D1562C603, 520A880-D1562C6-03, A880-D1562C6-03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 676,41*
€ 804,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,36*
€ 767,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 628,87*
€ 748,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.