Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426827_d50_0_0tl04_00.3231237208.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1070-7-PM 4334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     87010707PM4334
EAN/GTIN:
     7323222157042
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.65 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.28000000000000003~0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.12~0.14000000000000001 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Funktionslänge(LF): 4.55 mm HerstArtNr: 870-1070-7-PM 4334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 10.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 7 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4334 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 140~250 m/min vc min: 160~80 m/min vc rec: 110~210 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N~P Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 10.7 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 7 Funktionslänge L: 4.55 mm Sorte Grad: 4334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.65 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.28000000000000003~0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.12~0.14000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Funktionslänge L:
4.55 mm
Funktionslänge(LF):
4.55 mm
HerstArtNr:
870-1070-7-PM 4334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
10.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 7
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 7
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4334
Sorte(Grade):
4334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
140~250 m/min
vc min:
160~80 m/min
vc rec:
110~210 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N~P
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 870-1070-7-PM 4334, 87010707PM4334, 520870-1070-7-PM 4334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.