Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-0397-012A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     46010397012A0XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm-bohrer 4mm
vhm bohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20050 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.148614609572 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 65.4 mm Gesamtlänge(OAL): 66 mm HerstArtNr: 460.1-0397-012A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 12.5 mm Schneidendurchmesser(DC): 3.97 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 24 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 3.97 mm Nutzlänge: 12.5 mm Gesamtlänge: 66 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.6 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20050 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.148614609572
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
65.4 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Gesamtlänge(OAL):
66 mm
HerstArtNr:
460.1-0397-012A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
12.5 mm
Nutzlänge(LU):
12.5 mm
Schneidendurchmesser:
3.97 mm
Schneidendurchmesser(DC):
3.97 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
24 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: 46010397012A0XMGC34, 520460.1-0397-012A0-XM GC34, 460.1-0397-012A0-XM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.