Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 419 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419838_d50_0_0tl02_04.1043130880.jpg
202419838_d50_0_0tl02_04.1043130880.jpg
202426660_d50_0_0tl04_00.4170652400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520419R-1405M-PH 1010
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     419R-1405M-PH1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 419 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius Äquivalent(REEQ): 4.5 mm Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 19 deg fz max: 0.97999999999999998 mm fz min: 0.40000000000000002 mm fz rec: 0.60999999999999999 mm HerstArtNr: 419R-1405M-PH 1010 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.47 mm Schneidplattenform(SC): P Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 419 -size 1405 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1010 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PH Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 120 m/min vc min: 105 m/min vc rec: 115 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 419 -size 1405 Sorte Grad: 1010 Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius Äquivalent(REEQ):
4.5 mm
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
19 deg
fz max:
0.97999999999999998 mm
fz min:
0.40000000000000002 mm
fz rec:
0.60999999999999999 mm
HerstArtNr:
419R-1405M-PH 1010
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.47 mm
Schneidplattenform(SC):
P
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 419 -size 1405
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 419 -size 1405
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1010
Sorte(Grade):
1010
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PH
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
120 m/min
vc min:
105 m/min
vc rec:
115 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 419R-1405M-PH1010, 520419R-1405M-PH 1010, 419R-1405M-PH 1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.