Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520345R-13T5M-MM 1130 SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202425630_d50_0_0tl04_00.55682280.jpg
202425630_d50_0_0tl04_00.55682280.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520345R-13T5M-MM 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     345R13T5MMM1130
EAN/GTIN:
     7323221287726
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 45 deg fz max: 0.28000000000000003~0.34000000000000002 mm fz min: 0.16 mm fz rec: 0.23000000000000001~0.25 mm HerstArtNr: 345R-13T5M-MM 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 107 mm Planschneidenbreite(BS): 2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.8 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidkantenhöhe(S): 5.45 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 345 -13T5 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 220~235~35 m/min vc min: 165~180~30 m/min vc rec: 185~205~32 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 1130
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
13 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
45 deg
fz max:
0.28000000000000003~0.34000000000000002 mm
fz min:
0.16 mm
fz rec:
0.23000000000000001~0.25 mm
HerstArtNr:
345R-13T5M-MM 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
107 mm
Planschneidenbreite(BS):
2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5.45 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 345 -13T5
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
220~235~35 m/min
vc min:
165~180~30 m/min
vc rec:
185~205~32 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 345R-13T5M-MM 1130, 345R13T5MMM1130, 520345R-13T5M-MM 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 21 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.