Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88938 M12X30 GAL VZ 4.6 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu 4.6 Typ 38/17,M12x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88938_AK.JPG
R88938_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88938 M12X30 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88938 M12X30 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952690239
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: HS 38/17 Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88938 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
HS 38/17
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88938
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube ohne Norm, Hammerschraube ohne Norm, hakenkopfschraube a4 50/30 12x80, hakenkopfschraube halfen, hakenkopfschraube, 501R88938 M12X30 GAL VZ 4.6, R88938 M12X30 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2425*
€ 2,6525*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 2,2779*
€ 2,7105*
1 Tag
600
100
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,75*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3324*
€ 2,7524*
7 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 2,3424*
€ 2,7524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,6525*
€ 3,15648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6225*
€ 3,12078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5525*
€ 3,03748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4725*
€ 2,94228
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,2425*
€ 2,66858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 265,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.