Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 12 x 30 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 12 x 30 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Hammerkopfschraube M 12 x 30 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417412
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889384100120030
EAN/GTIN:
     4043952690239
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M12x30 Mu4.6 galv.verz. 100St HALFEN Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 38/17· Gruppencode: 88938.410· Normart: REYHER-Artikel 88938· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889384100120030
Werksnummer:
8000232745
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055500
Gewicht brutto Kg:
0,055500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 2,2525*
€ 2,6625*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 2,2779*
€ 2,7205*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 2,3128*
€ 2,7528*
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,77*
6 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 2,3524*
€ 2,7724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7205*
€ 3,2374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6492*
€ 3,15255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5479*
€ 3,032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4979*
€ 2,9725
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,2779*
€ 2,7107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.