Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88752 10X40 GAL VZ Federklapp-Bolzen für Gabelköpfe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88752_AK.JPG
R88752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88752 10X40 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88752 10X40 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952686867
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ES-Bolzen
~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 10 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Artikel 88752 Länge: 40.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88752 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Artikel 88752
Länge:
40.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88752
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Federklappbolzen, Gabelkopfstift, ankerbolzen 10x250, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, R88752 10X40 GAL VZ, 501R88752 10X40 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 0,8506*
€ 1,2425*
Lager 8670
290
10
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,27*
5 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 0,9289*
€ 1,2981*
7 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 0,9651*
€ 1,3151*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,9721*
€ 1,3421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.