Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88680 M10X92 GAL VZ Fischer-Metall-Rahmendübel aus Stahl, F 10 M 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
R88680_AK.JPG
R88680_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88680 M10X92 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88680 M10X92 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209886724
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Artikel 88680 Dübel Stahl F-M Schrb. St. galv. verz. FISCHER Metallrahmendübel F-M mit Senkkopfschraube, Pozidriv-KS - Abmessung: F 10 M 92 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: F-M Länge: 92.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88680 Oberfläche: Schrb. St. galv. verz. Werkstoff: Dübel Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
F-M
Länge:
92.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88680
Oberfläche:
Schrb. St. galv. verz.
Werkstoff:
Dübel Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, R88680 M10X92 GAL VZ, 501R88680 M10X92 GAL VZ
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3117*
€ 0,4068*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3187*
€ 0,4087*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3002*
€ 0,4224*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3383*
€ 0,4283*
Lager 8670
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.