Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 92 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-34320
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088672
EAN/GTIN:
     4006209886724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
62
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Linsenkopf
PZ:
4
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209886724
Schraubenabmessung:
6 x 105 mm
max. Nutzlänge:
62 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
92 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3117*
€ 0,4068*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3187*
€ 0,4087*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3002*
€ 0,4224*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3383*
€ 0,4283*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.