Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-836179 Herst.-Nr.: 886800100100092 EAN/GTIN: 4006209886724 |
| |
|
| | |
| Artikel 88680 Dübel Stahl F-M Schrb. St. galv. verz. FISCHER Metallrahmendübel F-M mit Senkkopfschraube · Pozidriv-KS - Abmessung: F 10 M 92 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Werkstoff: Schraube Stahl, galvanisch verzinkt/Dübel Stahl· Gruppencode 88680.010· Normart REYHER-Artikel 88680 Weitere Informationen: | | Typ: | F-M | Bohrer-Ø d0: | 10 mm | Hülsenlänge: | 92 mm | Marke: | FISCHER | Ausführung: | FISCHER Metallrahmendübel F-M mit Senkkopfschraube, mit Spreizkonus, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3117* | € 0,4068* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3187* | € 0,4087* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3002* | € 0,4224* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,3383* | € 0,4283* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|