Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88215 M3 GAL VZ Flügelmuttern aus Stahl, kleine Form, kaltgepreßt, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88215_AK.JPG
R88215_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88215 M3 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88215 M3 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952672211
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
~DIN 315 Stahl Aktikel 88215 galvanisch verzinkt Flügelmuttern, kantige Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 3 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Aktikel 88215 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88215 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Aktikel 88215
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88215
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0351*
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,027*
€ 0,0395*
6 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0297*
€ 0,041*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0275*
€ 0,0418*
2 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0306*
€ 0,0418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.