Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88108 M6X9 GAL VZ Einschlagmuttern aus Stahl, galvanisch verzinkt,M 6x9x7,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88108_AK.JPG
R88108_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88108 M6X9 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88108 M6X9 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952666500
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Artikel 88108 Stahl galvanisch verzinkt Einschlagmuttern - Abmessung: M 6 x 9 x 7,3 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 9.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88108 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
9.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88108
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, R88108 M6X9 GAL VZ, 501R88108 M6X9 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0464*
3 Tage
6200
200
€ 4,30*
ab € 0,0544*
€ 0,0791*
Lager 8670
5600
200
€ 4,90*
ab € 0,059*
€ 0,0813*
5 Tage
7800
200
€ 5,99*
ab € 0,0631*
€ 0,0879*
7 Tage
5460
200
€ 5,59*
ab € 0,0653*
€ 0,0896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.