Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 6 x 9 x 7,3 R 88108 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmutter M 6 x 9 x 7,3 R 88108 Stahl galvanisch verzinkt
Einschlagmutter M 6 x 9 x 7,3 R 88108 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417421
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881080100060009
EAN/GTIN:
     4043952666500
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmutter R 88108 M6x 9x 7,3 Stahl galv.verz. 200 Stück Artikel 88108 Stahl galvanisch verzinkt Einschlagmuttern - Abmessung: M 6 x 9 x 7,3 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88108.010· Normart: REYHER-Artikel 88108
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881080100060009
Werksnummer:
8000228545
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 9 x 7,3
Norm:
R 88108
Produktart:
Einschlagmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0461*
3 Tage
5600
200
€ 4,30*
ab € 0,0539*
€ 0,0785*
5 Tage
5600
200
€ 4,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0801*
Lager 1955
7800
200
€ 5,99*
ab € 0,0631*
€ 0,0873*
7 Tage
5460
200
€ 5,59*
ab € 0,0652*
€ 0,0889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.