Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88106 M12 A1 1.4305 Setzmuttern, 1.4305 (A1), M 12 / 2,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88106_AK.JPG
R88106_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88106 M12 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88106 M12 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952666159
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Artikel 88106 A 1/A 2 Setzmuttern - Abmessung: M 12 / 2,9 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88106 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88106
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter m12, einpressmutter, 501R88106 M12 A1 1.4305, R88106 M12 A1 1.4305
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4953*
€ 0,6856*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,695*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5025*
€ 0,7272*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6513*
€ 0,8313*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,8322*
€ 1,0704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.