Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter R 88106 M12/2,9 A 1/A 2 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter R 88106 M12/2,9 A 1/A 2 50 St
Setzmutter R 88106 M12/2,9 A 1/A 2 50 St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881069100120000
EAN/GTIN:
     4043952666159
Suchbegriffe:
Edelstahl-Setzmutter
Edelstahlsetzmutter
Einpressmutter
Setzmutter
Artikel 88106 A 1/A 2 Setzmuttern - Abmessung: M 12 / 2,9 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88106.910· Normart REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Setzmuttern
Norm:
REYHER-Artikel 88106
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter m12, einpressmutter, Sechskantmuttern, Reyher, 8000228508
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4953*
€ 0,6856*
6 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,705*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5125*
€ 0,7272*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6413*
€ 0,8413*
5 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,8322*
€ 1,0904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7272*
€ 0,86537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7163*
€ 0,8524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6498*
€ 0,77326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6189*
€ 0,73649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.