Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88104 8,4X30 GAL VZ Kotflügelscheiben aus Stahl, C, 8,4x30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88104_AK.JPG
R88104_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88104 8,4X30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88104 8,4X30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952665701
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x30 x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.40 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88104 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.40
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88104
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 8,4x30x1,5, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, reyher karosseriescheiben, R88104 8,4X30 GAL VZ, 501R88104 8,4X30 GAL VZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7600
200
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,0356*
Lager 8670
6600
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0364*
6 Tage
9400
200
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0369*
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0376*
8 Tage
6580
200
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.