| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206354 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881040100084030 EAN/GTIN: 4043952665701 |
| |
|
| | |
| Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 8,4 x30 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8,4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 88104.010· Länge 30mm· Normart REYHER-Artikel 88104· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8,4 mm | Außen-Ø: | 30 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Kotflügelscheiben, Produktklasse C | Stärke: | 1,5 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe 8,4x30x1,5, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, reyher karosseriescheiben, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Scheibe, Reyher, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, 8000228458 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0235* | € 0,0359* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0256* | € 0,0367* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0256* | € 0,0372* | | | | Lager 4757 | | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0238* | € 0,0378* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0266* | € 0,0379* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|