Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 4X60/35-Z GAL VZ GB Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet C, Seko, 4x60/35-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88094_TG_AK.JPG
R88094_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 4X60/35-Z GAL VZ GB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 4X60/35-Z GAL VZ GB
EAN/GTIN:
     4003530010071
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS, Tg - Abmessung: 4 x 60/35-Z VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Seko-Z-Tg Länge: 60.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: YELLOX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Seko-Z-Tg
Länge:
60.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
YELLOX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 60, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x60, R88094 4X60/35-Z GAL VZ GB, 501R88094 4X60/35-Z GAL VZ GB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0506*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0434*
€ 0,0569*
Lager 8670
500
500
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0656*
8 Tage
3500
500
€ 6,99*
ab € 0,0536*
€ 0,0688*
5 Tage
500
500
€ 5,99*
ab € 0,0557*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.