| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940690040060 Herst.-Nr.: 0291020400605 EAN/GTIN: 4003530010071 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z-Tg Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS, Tg - Abmessung: 4 x 60/35-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z-Tg | Abmessung: | 4x60/35-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.384 KGM | Materialnummer: | 88094.069.0040.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf spax 4,0 x 60, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x60, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x60/35-Z, galZnC, AM88094460, 88094.069.0040.060 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0615* | € 0,081* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0631* | € 0,0832* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0734* | € 0,0961* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,86* | € 21,28* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 21,71* | € 28,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04342* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|