Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 3X15/12-Z GAL VZ KL Abc-Spax-Schrauben, Senkkopf, Stahl gehärtet, 3x15/12-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88094_K_AK.JPG
R88094_K_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 3X15/12-Z GAL VZ KL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 3X15/12-Z GAL VZ KL
EAN/GTIN:
     4003530017605
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 St. SPAX kl. Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben, kleiner Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 15/12-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: SPAX kl. Seko-Z Länge: 15.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: WIROX Werkstoff: St.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
SPAX kl. Seko-Z
Länge:
15.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, R88094 3X15/12-Z GAL VZ KL, 501R88094 3X15/12-Z GAL VZ KL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
769000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01171*
€ 0,01611*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,017*
Lager 8670
1000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0142*
€ 0,0192*
5 Tage
1000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0233*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940640030015
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.