Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO kl. Spitze/PZ 3x15/12-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880940640030015 Schraube R 88094 Senkkopf kl. Spitze/Kreuzschl-PZ 3 x 15/12
SPAX 880940640030015 Schraube R 88094 Senkkopf kl. Spitze/Kreuzschl-PZ 3 x 15/12
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227868
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940640030015
EAN/GTIN:
     4003530017681
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 St. SPAX kl. Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben · kleiner Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 15/12-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.064· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX kl. Seko-Z
Schraubenlänge:
15 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, kl. Seko = kleiner Senkkopf Z = Poz
Werkstoff:
St.
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
549000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01171*
€ 0,01611*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0112*
€ 0,017*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0142*
€ 0,0192*
5 Tage
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0233*
Lager 1498
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0203*
€ 0,0269*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
880940140030015
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.