| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940140030015 Herst.-Nr.: 0321010300155 EAN/GTIN: 4003530017605 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 St. SPAX kl. Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben, kleiner Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 15/12-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX kl. Seko-Z | Abmessung: | 3x15/12-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.057 KGM | Materialnummer: | 88094.014.0030.015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Scharnierbandschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x15/12-Z, galZn, AM88094315, 88094.014.0030.015 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,01171* | € 0,01611* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0113* | € 0,017* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0174* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0142* | € 0,0194* | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0181* | € 0,0246* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0142* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|