Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88092 4X16/12-Z GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Linsenkopf, 4x16/12-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
R88092_Z_AK.JPG
R88092_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88092 4X16/12-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88092 4X16/12-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530016387
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Linsensenkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 16/12-Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Liko-Z Länge: 16.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88092 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Liko-Z
Länge:
16.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88092
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4 x 16 spax, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube 4x16, 501R88092 4X16/12-Z GAL VZ, R88092 4X16/12-Z GAL VZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
758000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01439*
€ 0,01939*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0205*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0173*
€ 0,023*
6 Tage
1000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0295*
Lager 8670
1000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0331*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.