Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880920100040016 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 16/12-Z Sta


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880920100040016 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 16/12-Z Sta
SPAX 880920100040016 Schraube R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ 4 x 16/12-Z Sta
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996781
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880920100040016
EAN/GTIN:
     4003530016387
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Schraube R 88092 LIKO/PZ 4x 16/12-Z Stahl WIROX 1000St. SPAX Artikel 88092 Stahl SPAX Liko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 16/12-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88092.010· Normart: REYHER-Artikel 88092· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880920100040016
Werksnummer:
8000227256
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001190
Gewicht brutto Kg:
0,001190
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16/12-Z
Norm:
R 88092 Linsenkopf/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
612000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01439*
€ 0,01969*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,021*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0172*
€ 0,0231*
Lager 1955
1000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0295*
2 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0229*
€ 0,03*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.