Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88091 4X30/18-T20 A2 KP Abc-Spax/Holzbau-Schrauben, A2,4x30/18-T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88091_TG_AK.JPG
R88091_TG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88091 4X30/18-T20 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88091 4X30/18-T20 A2 KP
EAN/GTIN:
     4003530091834
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4 x 30/18-T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Seko-T-Tg Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88091 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88091
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf teilgewinde a2 4x30, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 501R88091 4X30/18-T20 A2 KP, R88091 4X30/18-T20 A2 KP
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13430
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,037*
€ 0,0519*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0397*
€ 0,0618*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0532*
€ 0,0739*
7 Tage
11800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0603*
€ 0,0832*
Lager 8670
2400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0798*
€ 0,1099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.