Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88087 M24X50 A1 1.4305 Verbindungsmuffen, Sechskant, A1/A2, M24x50 SW36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88087_AK.JPG
R88087_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88087 M24X50 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88087 M24X50 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952661123
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 24 x 50 SW36 VE=S (5 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88087 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88087
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe m24 edelstahl, verbindungsmuffe für gewindestange, verbindungsmuffe für gewindestange m24, R88087 M24X50 A1 1.4305, 501R88087 M24X50 A1 1.4305
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
5
€ 4,30*
ab € 4,1298*
€ 5,8929*
Lager 8670
65
5
€ 4,90*
ab € 4,4475*
€ 5,9975*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,1798*
€ 6,2264*
6 Tage
90
5
€ 5,99*
ab € 4,9434*
€ 6,6727*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 5,1141*
€ 6,7941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,9975*
€ 7,13703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9175*
€ 7,04183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6675*
€ 6,74433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3775*
€ 6,39923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1675*
€ 6,14933
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4475*
€ 5,29253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.