Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe M 24 x 50 SW36 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantverbindungsmuffe M 24 x 50 SW36 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I
Sechskantverbindungsmuffe M 24 x 50 SW36 R 88087 Austenite (A1/1.4305) durchg. I
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420617
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880879100240050
EAN/GTIN:
     4043952661123
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M24x50 SW36 A1/1.4305 durchg. Innengew. 5St. Artikel 88087 A 1 Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 24 x 50 SW36 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88087.910· Länge: 50mm· Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880879100240050
Werksnummer:
8000226761
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,289000
Gewicht brutto Kg:
0,289000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50 SW36
Norm:
R 88087
Produktart:
Sechskantverbindungsmuffe
Ausfuehrung:
Austenite (A1/1.4305) durchg. Innengew.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
5
€ 4,30*
ab € 4,1298*
€ 5,8929*
6 Tage
65
5
€ 4,90*
ab € 4,4475*
€ 5,9975*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,1798*
€ 6,2264*
Lager 1955
90
5
€ 5,99*
ab € 4,9434*
€ 6,6727*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 5,1141*
€ 6,7941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6727*
€ 7,94051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,508*
€ 7,74452
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1434*
€ 7,31065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9534*
€ 7,08455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7334*
€ 6,82275
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,9434*
€ 5,88265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,3635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.