Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8734 A 2X12 Zylinderstifte, Stahl, Typ A, 2 m6x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08734_AK.JPG
I08734_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8734 A 2X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8734 A 2X12
EAN/GTIN:
     4051427215344
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl gehärtet Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Länge: 12 mm Außendurchmesser: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2 mm
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9460
1000
€ 4,30*
ab € 0,0361*
€ 0,0497*
Lager 8670
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0394*
€ 0,0506*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0403*
€ 0,0521*
6 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0544*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0495*
€ 0,0627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.