Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4035 M16 A2 KP Sechskantmuttern, niedrige Form mit Fase, A2, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04035_AK.JPG
I04035_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4035 M16 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4035 M16 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952469620
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4035 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4035
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,1841*
€ 0,275*
Lager 8670
175
25
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 0,2044*
€ 0,2844*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2366*
€ 0,3266*
6 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 0,2951*
€ 0,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.