Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M16 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359209160000
EAN/GTIN:
     4043952469620
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.920 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,1841*
€ 0,275*
6 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
Lager 4BULW
140
25
€ 5,59*
ab € 0,2044*
€ 0,2844*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2366*
€ 0,3266*
5 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 0,2951*
€ 0,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.